DS-261-011-9 自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 テラモト 88118791 DS-261-011-9 自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 テラモト 88118791 DS-261-011-9 自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 テラモト 88118791

自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88118791 品番DS-261-011-9
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。

容量(L)約250 用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場 材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン 質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 アズワン品番65-0329-46
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88118791
2022-03-23
用途:
資源ごみの収集日に設置する
医療・福祉・介護関連業

折りたたみ式で、収集日に合わせて設置撤収できる。底のない形式なので、清潔感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
88118791
2016-06-01
用途:
家庭のゴミ出し(カラス対策用)
有限会社シーケン社 様 (サービス業)

3日に1度程度のゴミ出しなので、通常はゴミ袋45リットル1袋以内なので、少し大きすぎた感じがします。
道路にもはみ出すので、後全体に10cm程度小さなものがあれば良かったかもと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする