自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 700×700×700

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88118807 品番DS-261-012-9
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。

容量(L)約340 用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場 材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×700
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88118807
2023-10-14
用途:
近隣のゴミ庫として
不動産業

今までは大きなネットを使用していましたが、カラスはネットよりごみを引っ張り出して散乱させていたので何かいいものがないか探していたところたまたま見つけて購入にいたりました。少し高価だったのが満足にならなかった理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする