※写真は340Lのものです。

自立ゴミ枠 折りたたみ式 黒 900×600×700

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88118816 品番DS-261-013-9
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。

容量(L)約380 用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場 材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン 質量(kg)約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700 アズワン品番65-0329-48
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88118816
2017-05-27
用途:
自治会近所5軒持ち回りでゴミ集積場所を提供、清掃している。その集積場所にカラス対策として使用。
その他業種

カラス対策効果良好。但し、蓋部分の一部をカラスが動かして集積ゴミの中を突いた事があったため、蓋にマジックテープ式の鍵機能のための小さなベルト付加希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする