テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ボックスカート(キャスターペール)
キャスターペール70 黒/灰
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88118983
品番
DS-224-170-8
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
容量(L)
70
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
材質
本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)
約5.3
色
黒/灰
種類
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×575×824
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770