テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
BMダストカー 替袋E ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88119114
品番
DS-232-301-3
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
分別回収に便利な多彩な色展開。
容量(L)
約70
用途
集積・運搬カート用袋
材質
ナイロン
色
青
質量(g)
約326
種類
ダストカー用袋
規格
替袋E・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約355×350×600
商品タイプ
袋のみ
注意
※袋のみ。カート別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770