※使用例、カートは別売です
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
BMダストカー 替袋(抗菌防臭) 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88119315
品番
DS-233-130-3
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ふた付で中が見えないので、医療施設などでのタオルやシーツ・下着類の回収に最適。ポリ袋をセットできるボタンホック付。抗菌防臭タイプ。
容量(L)
約236
用途
集積・運搬カート用袋
材質
綿・ポリエステル
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約590×590×680
色(袋)
青
商品タイプ
袋のみ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770