※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-226-351-0 スタンディングカート(本体) 小 Φ100キャスターバンパー付 テラモト 88119507 DS-226-351-0 スタンディングカート(本体) 小 Φ100キャスターバンパー付 テラモト 88119507 DS-226-351-0 スタンディングカート(本体) 小 Φ100キャスターバンパー付 テラモト 88119507 DS-226-351-0 スタンディングカート(本体) 小 Φ100キャスターバンパー付 テラモト 88119507

スタンディングカート(本体) 小 Φ100キャスターバンパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88119507 品番DS-226-351-0
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。

種類ダストカー 材質スチールパイプにクロームメッキ 用途ゴミ箱、集積・運搬カート 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ 質量(kg)約8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×585×847 商品タイプ本体(フレーム)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする