テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
スタンディングカート(替袋E)青 ファスナー付 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88119586
品番
DS-226-550-3
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ファスナー付専用袋は、手前が開くのでゴミなどの取り出しが簡単にできます。
容量(L)
約121
用途
集積・運搬カート用袋
材質
ナイロン
質量(g)
約440
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約470×425×610
色(袋)
青
商品タイプ
袋のみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770