テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 集積保管用ゴミ箱
ワイドペールST 800 キャスター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88119771
品番
DS-259-080-0
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
容量(L)
約800
用途
ゴミ箱,集積・保管
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約37.1
種類
集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1475×750×1145
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770