DS-253-040-0 ワイドストレージ 400 キャスターなし テラモト 88119805 DS-253-040-0 ワイドストレージ 400 キャスターなし テラモト 88119805 DS-253-040-0 ワイドストレージ 400 キャスターなし テラモト 88119805

ワイドストレージ 400 キャスターなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88119805 品番DS-253-040-0
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

衝撃に強い二重壁パネル構造のサビない樹脂製容器。屋外でのゴミ集積用や物置などに幅広く使えます。排水口付。カギ穴付。

容量(L)約400 用途ゴミ箱、集積・保管 材質ポリエチレン 質量(kg)約27 種類集積保管庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×680×1050
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする