CL-374-200-1 FXソフトグリップ M テラモト 88119866 CL-374-200-1 FXソフトグリップ M テラモト 88119866 CL-374-200-1 FXソフトグリップ M テラモト 88119866

FXソフトグリップ M

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 88119866 品番 CL-374-200-1
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。

用途FXハンドル専用グリップ 材質NBR・PVC Gグリーン 全長L(mm)150 適合パイプ径(Φmm)22 繰り返し・詰め替え対応
注意
※負荷がかかっていない状態、外径:26mm、内径:20mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88119893
2019-02-20
用途:
カートや折りたたみ自転車のハンドルグリップ

牽引カートや折りたたみ自転車のハンドルグリップに使用していますが、新品時には発色もきれいで触り心地も良い商品です。
劣化しやすい消耗品ですので、もう少し安価販売していただきたいと切に願っております。そうすれば、もっとたくさん買います。

対象商品:
88119902
2019-02-22
用途:
パイプに通して当たり留めに使う
Auto Project Dodo 様

白色を注文しました。パッケージには、ホワイトと書いてましたが、どう見ても灰色でした。白色にこだわる人は、やめた方いいでしょう。

対象商品:
88119866
2018-06-28
用途:
金属バーの保護
クラレテクノ株式会社 様

商品名どおりソフトなので手の当たりは優しくてOK。但し、汚れが早く着くので使い方には注意が必要。

対象商品:
88119884
2017-03-14
用途:
CO2カートリッジに装着

自転車パンク修理に使うCO2インフレーターのカートリッジ
装着用に購入しました。
ガスをチューブに充填するとき気化熱でカートリッジの温度が
急激に低下して指がボンベに張り付く事が有るので、その防止と
ツールボトル内で音を立てないよう防音対策を兼ねて付けます。
ボンベの直径は22mm有るので本品が丁度合致し、
ボンベ1本に約60mm程度を必要としますから4本分作る事が出来ます。
切り取ったグリップをボンベに装着すると径が広がりその作用で
長さが5mm程度短く成るので予め長く切断した方が良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする