CL-374-210-8 FXソフトグリップ L テラモト 88119954 CL-374-210-8 FXソフトグリップ L テラモト 88119954 CL-374-210-8 FXソフトグリップ L テラモト 88119954

FXソフトグリップ L

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 88119954 品番 CL-374-210-8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。

内径(Φmm)25 外径(Φmm)27 用途FXハンドル専用グリップ 材質NBR・PVC Wホワイト 全長L(mm)150 繰り返し・詰め替え対応
注意
※負荷がかかっていない状態、外径:29mm、内径:21mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88119927
2022-11-07
用途:
期待通り

本来の使い方ではなく、車のサイドブレーキのグリップと使用しました。ピッタリで
とても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
88119911
2021-02-22
用途:
工具の柄の部分に滑り止めとして
サービス業

ちょうどいい太さでしたし、持ちやすさは予想以上で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88119927
2020-12-25
用途:
雨傘のグリップ
金融・保険業

雨傘のプラスチックの取っ手「U」に嵌め込んで使っております。握り具合が良いです。

対象商品:
88119936
2019-01-12
用途:
農業運搬車のグリップです
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

安くて かっこいいです。商品価値も上がります。こんな商品が欲しかったのです。

対象商品:
88119927
2018-10-28
用途:
自転車のグリップ
建設業・工事業

非常にタッチが良い。ただ耐久性は使ってみないとわからないけど・・・

対象商品:
88119936
2018-06-28
用途:
回転バーの保護に
クラレテクノ株式会社 様

ソフトグリップなので手のあたりは柔らかくてOK。でも汚れやすいこととへたってきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする