FXモップ替糸 300g (J)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88119972 品番 CL-374-431-2
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

モップ替糸。清掃効果を高める「弦(つる)」内蔵。強くて細い糸が密集して凹凸のある床もしっかり水拭きできます。糸が左右にはみ出しているので、床や壁を傷つけません。グリーン購入法適合品

種類水拭きモップ 用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに 材質糸:綿・ポリエステル、樹脂:ポリプロピレン レッド 質量(g)約300 エコマーク認定認定 寸法(幅W×長さL)(mm)約240×210 エコマーク認定番号21 104 006 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-10-08
用途:
床掃除
飲食業

質実剛健長く使用出来るモップで
大変満足しております。

対象商品:
88119972
2018-09-19
用途:
美装作業
レイ建築コンサルタント事務所 様

室内の美装作業に使用。 洗浄時に 糸が縺れることなく扱いやすいです。  セットもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする