CL-374-431-5 FXモップ替糸 300g (J) テラモト 88119997

CL-374-431-5 FXモップ替糸 300g (J) テラモト 88119997
CL-374-431-5 FXモップ替糸 300g (J) テラモト 88119997
CL-374-431-5 FXモップ替糸 300g (J) テラモト 88119997
CL-374-431-5 FXモップ替糸 300g (J) テラモト 88119997
CL-374-431-5 FXモップ替糸 300g (J) テラモト 88119997
CL-374-431-5 FXモップ替糸 300g (J) テラモト 88119997
CL-374-431-5 FXモップ替糸 300g (J) テラモト 88119997

FXモップ替糸 300g (J)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1枚注文コード88119997品番CL-374-431-5
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

モップ替糸。清掃効果を高める「弦(つる)」内蔵。強くて細い糸が密集して凹凸のある床もしっかり水拭きできます。糸が左右にはみ出しているので、床や壁を傷つけません。グリーン購入法適合品

用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに種類水拭きモップ材質糸:綿・ポリエステル、樹脂:ポリプロピレンイエロー質量(g)約300エコマーク認定認定寸法(幅W×長さL)(mm)約240×210エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-08
用途: 床掃除
飲食業

質実剛健長く使用出来るモップで
大変満足しております。

対象商品 : 88119972
2018-09-19
用途: 美装作業
レイ建築コンサルタント事務所

室内の美装作業に使用。 洗浄時に 糸が縺れることなく扱いやすいです。  セットもしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする