テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
FXメッシュ替糸ループ 制菌 260g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88120042
品番
CL-374-626-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
制菌加工糸を使用し、衛生効果が高く病院などに最適なモップ替糸。備品や壁に接触しても、傷をつけない。ループ形状とテープ加工で丈夫なモップ糸。制菌加工。
種類
水拭きモップ
用途
モップ替え糸、制菌加工、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、病院などに
材質
糸:綿・ポリエステル・レーヨン、メッシュ:ポリエステル
色
グリーン
質量(g)
約260
寸法(幅W×長さL)(mm)
約240×240
繰り返し・詰め替え
対応