CL-374-830-2 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120164 CL-374-830-2 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120164 CL-374-830-2 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120164 CL-374-830-2 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120164 CL-374-830-2 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120164

FXブライトラーグ(J)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88120164 品番 CL-374-830-2
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

広い面積をムラなくきれいに拭き上げるマイクロファイバーを使用したモップ。洗濯に強い縫製で耐久性も抜群です。FXブライトラーグホルダーにセットできます。

種類フローリングモップ 用途モップ糸、モップ替え糸、マイクロファイバー、床清掃に 材質マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩ビ(表面) 寸法(mm)約130×430 レッド 質量(g)約150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
床ワックス
サービス業

床用ワックスに使用しましたがムラになりにくく塗りやすいです

対象商品:
88120173
2024-03-14
用途:
ワックス賭け
建設業・工事業

ワックス用かどうか?分かりませんが、以前使っていた他社の物と糸の感じが似てたので購入しました。専用モップと共に使うと、今までのの数倍キレイに早くワックス掛けできます。洗いやすいのもポイントです。長持ちしそうなので、買って良かったです。

対象商品:
88120155
2022-11-18
用途:
フロアWAX
サービス業

使いやすく洗いやすく取り外しも簡単でとてもいい商品です。

対象商品:
88120164
2021-04-18
用途:
新築清掃
サービス業

床を水拭きするのに使っています。
色別に使い分けることが出来るので重宝してます。
洗濯もしやすいので良い感じです。

対象商品:
88120173
2020-04-06
用途:
ハウスクリーニング
リライフ 様 (建設業・工事業)

FXブライトラーグホルダーとピッタリなので、手を使わず脱着できます

対象商品:
88120173
2019-10-03
用途:
清掃作業時
ADS 様

ツルツルな床面の清掃に使用しています。主にホコリ汚れをマイクロファイバーで絡みとってくれる感じです。汚れがある程度付着したら掃除機(現場ではハンディクリーナー)で吸い取るのが少し手間ですが、広いエリアを効率よく清掃するには便利かなと思います。丸洗いができるところも良いです。

対象商品:
88120155
2017-09-03
用途:
外廊下掃除
不動産業

水をかけると汚れが大体取れる感じで、追加購入しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする