CL-374-310-0 FXブライトラーグホルダー テラモト 88120207 CL-374-310-0 FXブライトラーグホルダー テラモト 88120207 CL-374-310-0 FXブライトラーグホルダー テラモト 88120207 CL-374-310-0 FXブライトラーグホルダー テラモト 88120207 CL-374-310-0 FXブライトラーグホルダー テラモト 88120207

FXブライトラーグホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88120207 品番CL-374-310-0
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

FXブライトラーグを、FXハンドルにセットするためのホルダーです。

用途モップホルダー、面ファスナー式、FXライトブレードラーグ専用ホルダー 材質ヘッド本体:ポリプロピレン、解除ボタン:POM樹脂 幅W(mm)約400 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120207
2025-07-30
用途:
床清掃
Uni CES 様 (建設業・工事業)

水拭きが楽で使いやすい。ハンドル1本で、ワンタッチ付け替えでラーグ、ダスター、モップ、水切り、ブラシと多用途に使えるため、荷物がかさばずに済む。

対象商品:
88120207
2022-11-18
用途:
フロアWAX
サービス業

以前使っていたのは先端が動かなかったので、こちらは とても使いやすかったです。

対象商品:
88120207
2019-10-04
用途:
清掃作業時
ADS 様

つるつるな床面にフロアモップとして使用。担当物件でこれを使用するのはたったの1件ですが、この物件がエントランスからエレベーターホールまでかなり広いため、効率よく清掃するには欠かせません。

対象商品:
88120207
2016-06-11
用途:
フローリング等の水拭き作業時に使用

セイワのホルダーと併用して使用してます。ヘッドが縦向き、横向きと変えられるのが良いです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする