CL-374-360-0 FXライトモップホルダー63 63cm テラモト 88120225 CL-374-360-0 FXライトモップホルダー63 63cm テラモト 88120225 CL-374-360-0 FXライトモップホルダー63 63cm テラモト 88120225 CL-374-360-0 FXライトモップホルダー63 63cm テラモト 88120225

FXライトモップホルダー63 63cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88120225 品番CL-374-360-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

FXハンドルに取付て使用するダスター用モップホルダー。クリップでダスターをしっかりセットできます。ヘッド裏にスポンジが付いているので、床面にしっかりフィット。斜め形状のヘッドでコーナーもしっかり拭けます。

用途ダスタークロス用ホルダー 材質ベース:アルミ、クリップ:ナイロン、フリージョイント:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン 幅W(mm)約630 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-03
用途:
日常清掃

適度な重量感で除塵に最適な商品です。
長く使うと接地面のスポンジだけがよれて使い物にならなくなる。他の部分がまだまだつかえる状態なのでとてももったいなく感じるが、値段もそこまで高価な物では無いので消耗品として割り切って使っていきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする