CL-738-100-0 EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 88120304 CL-738-100-0 EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 88120304 CL-738-100-0 EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 88120304 CL-738-100-0 EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 88120304 CL-738-100-0 EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 88120304

EFフェンシングスィーパー 伸縮

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88120304 品番 CL-738-100-0
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。

種類本体 材質グリップ:ポリプロピレン・ロッド:TPE、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン、生地:不織布・ポリエステル、糸:ポリエステル 寸法(mm)W53×H640(ヘッド部) 質量(g)約355 全長L(mm)約1407〜2040 トラスコ品番404-0210 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

EFフェンシングスィーパー商品説明
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120304
2019-07-25
用途:
手の届かないところの埃トリ
有本産業 様 (サービス業)

使い方のビデオを見て注文しました。毎日使っています非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする