※EFフリーフィット用のスペアです。

EFフリーフィット用モップ スペア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88120322 品番CL-737-200-0
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

糸はマイクロファイバーで、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。

種類ハンディモップ トラスコ品番361-7815 種別スペア 材質糸:ポリエステル、生地:不織布・ポリエステル 質量(g)80 寸法(幅W×高さH)(mm)約56×435 全長L(mm)435 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120322
2018-05-04
用途:
色々な場所を磨く
サービス業

とても綺麗になります。汚れた時は水洗いで元どおりですし、使い勝手もよくてリピートしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする