テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの フラットモップ
EFマルチモップ 28cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88120383
品番
CL-744-028-0
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ダスターやクロスを付けて使用するモップです。両端斜めカット形状で、すみっこの汚れもスッキリ拭けます。
用途
EFマルチモップダスター、EFマルチモップ湿乾クロス用、小型モップ、モップ本体
材質
頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン・POM樹脂、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン
全長L(mm)
約1306
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770