CL-746-530-0 EFミックスブルーム スペア 30cm テラモト 88120444 CL-746-530-0 EFミックスブルーム スペア 30cm テラモト 88120444 CL-746-530-0 EFミックスブルーム スペア 30cm テラモト 88120444

EFミックスブルーム スペア 30cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88120444 品番CL-746-530-0
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軟らかい毛で細かいゴミを、硬い毛で大きく重いゴミを同時に掃き出します。

トラスコ品番368-4881 材質頭:ABS樹脂、毛:ナイロン・ポリエステル 幅(cm)30 毛丈(mm)約40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120444
2022-04-04
用途:
清掃作業
ADS 様

ホーキは床の材質によって掃き心地や作業効率が違うので、いろいろ試しているものの1つとして購入。現在の使用環境においてベストというわけではないがまあまあの印象。同メーカーのホーキと互換性があるのでスペアだけ買えるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする