曜日別特売
CL-734-310-0 EFウィンドークリーナー 伸縮 テラモト 88120514

 

CL-734-310-0 EFウィンドークリーナー 伸縮 テラモト 88120514
CL-734-310-0 EFウィンドークリーナー 伸縮 テラモト 88120514
CL-734-310-0 EFウィンドークリーナー 伸縮 テラモト 88120514
CL-734-310-0 EFウィンドークリーナー 伸縮 テラモト 88120514

EFウィンドークリーナー 伸縮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード88120514品番CL-734-310-0
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ柄で軽く、ヘッドをロック(0°30°60°91°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。

用途ガラス用、窓用、ハンディタイプトラスコ品番781-7703材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)約280×996~1633繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770

商品説明動画

EFウィンドークリーナー 商品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする