EFフレックスワイパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム 規格ハンディ36 注文コード88120602 品番CL-747-020-0
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は幅・材質・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。

材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム サイズ(cm)幅約36 規格ハンディ36 質量(g)200 用途ガラス用、窓用、スクイジー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

EFフレックスワイパー 商品説明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120593
2020-09-22
用途:
高所窓拭き

動画を参考に購入したが拭き難い。写真と動画に柄が付いていたのでハンディであることを確認せず購入。高所も拭けるように柄の部分だけ購入出来ませんか?

4人が参考にしています
対象商品:
88120593
2019-09-14
用途:
清掃作業
ADS 様

伸縮ポールにジョイントし、高い位置のガラス面掃除に。ヘッドが前後に首振りになり、またワイパーゴムがガラス面に適切に接するようにガイドがついていたりよく考えられていると思います。ハンディーとしても使えますが、高い位置を上から下へ洗浄するためのものだと思うので、手が届く場所は普通のスクイージーの方が簡単にきれいに作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする