EFフレックスワイパー

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)240 材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 規格伸縮24 注文コード88120611 品番CL-747-110-0
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は幅・材質・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。

材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン サイズ(cm)約24 規格伸縮24 質量(g)355 用途ガラス用、窓用、スクイジー 幅(mm)240 全長L(mm)約991〜1621 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

EFフレックスワイパー 商品説明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120593
2020-09-22
用途:
高所窓拭き

動画を参考に購入したが拭き難い。写真と動画に柄が付いていたのでハンディであることを確認せず購入。高所も拭けるように柄の部分だけ購入出来ませんか?

4人が参考にしています
対象商品:
88120593
2019-09-14
用途:
清掃作業
ADS 様

伸縮ポールにジョイントし、高い位置のガラス面掃除に。ヘッドが前後に首振りになり、またワイパーゴムがガラス面に適切に接するようにガイドがついていたりよく考えられていると思います。ハンディーとしても使えますが、高い位置を上から下へ洗浄するためのものだと思うので、手が届く場所は普通のスクイージーの方が簡単にきれいに作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする