ライトダスター E-49 (100枚入)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード88120654 品番CL-357-449-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ。両面使用できる、から拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。

種類フローリングモップ 用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに 材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル 寸法(mm)約200×490
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120654
2019-09-30
用途:
作業後の床の清掃(パンくずなどの除去)
有限会社太平堂 様

埃やパンくずなどでの微小なゴミを集めていますが、よく吸着して床がきれいになります。また、使い捨てという点についても衛生的かつ経済的で便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする