ライトダスター E-95 (100枚入)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード88120672 品番CL-357-495-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ。両面使用できる、から拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。

種類フローリングモップ 用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに 材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル 寸法(mm)約200×950
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120672
2021-12-23
用途:
店舗掃除用
株式会社スタジオアッシュ 様

商品自体は問題なし。クオリティーも高いと思います。

一つ残念なのは、大きな箱に100枚入っているのですが、普通に100枚梱包されているだけだということ。箱のどこかに1枚ずつ取り出しやすいミシン目を付けてくれたら最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする