※使用例
テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの フラットモップ
ライトダスター NW-49 (100枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
88120715
品番
CL-362-049-0
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
から拭き・水拭き兼用タイプのダスター。水拭きでもすべらせやすく操作しやすいです。チリやホコリ・毛髪などもしっかり絡めとります。洗って繰り返し使えます。水分もしっかり吸収
種類
フローリングモップ
用途
から拭き用、吸水用、工場内、事務所の床掃除などに
トラスコ品番
375-7315
材質
基布:ポリプロピレン、パイル:ポリエステル・レーヨン・他
寸法(mm)
約230×490
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770