CL-352-445-0 ライトモップ湿乾クロス45 (10枚入) テラモト 88120803 CL-352-445-0 ライトモップ湿乾クロス45 (10枚入) テラモト 88120803

ライトモップ湿乾クロス45 (10枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード88120803 品番CL-352-445-0
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

から拭き・水拭き用ダスター。から拭き使用では小砂・ホコリ・毛髪などを集める清掃ダスターとして、水拭き使用では幅広雑巾として、広範囲の作業に適しています。水を含んでも取り廻しが軽く、耐久性にも優れています。

種類フローリングモップ 用途から拭き用、水拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに トラスコ品番368-4768 材質ポリエステル・レーヨン・綿 寸法(mm)約230×500 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする