ライトモップ糸 60cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88120846 品番CL-352-160-0
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

床のから拭き・水拭き用のモップタイプ。洗って繰り返し使えます。

種類水拭きモップ 用途から拭き用、水拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに トラスコ品番368-4741 材質ポリエステル・スフ混 寸法(mm)約230×665 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88120846
2026-03-03
用途:
床の拭き清掃に使用中
建設業・工事業

使いやすく 洗いやすく 清掃のおばちゃん も気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする