テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの フラットモップ
ライトモップ糸 90cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88120855
品番
CL-352-190-0
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
床のから拭き・水拭き用のモップタイプ。洗って繰り返し使えます。
種類
水拭きモップ
用途
から拭き用、水拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに
トラスコ品番
368-4750
材質
ポリエステル・スフ混
寸法(mm)
約230×975
繰り返し・詰め替え
対応