※使用例
テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの フラットモップ
ライトモップ アルミ伸縮柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88120891
品番
CL-353-045-0
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ダスターを取り付けて使用するモップです。使いやすい長さに調節できる伸縮アルミ柄。
材質
頭:アルミ、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ナイロン、グリップ:特殊ポリエチレン
寸法(mm)
約456×100
全長(mm)
約890〜1485
用途
ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番
817-2919
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770