※使用例

ライトモップU(アルミ150) 45cm(ブラシ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88120925 品番CL-344-545-0
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダスターを取り付けて使用するモップ。斜め形状のヘッドがコーナーにフィット。ダスターのゴミ取りやヘッドを固定できるラバーブラシ付。

用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。 トラスコ品番817-3265 材質頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン 寸法(mm)約453×80 全長(mm)約1506 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする