テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの その他モップ用オプション
ラバーブラシ Φ22.2用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88120952
品番
CE-407-022-7
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ゴミ取りブラシ。ダスターに付いたゴミやホコリをかき取ります。
用途
ダスタークロス用ゴミ取ブラシ
材質
本体:ABS樹脂、ブラシ:EPDM
質量(g)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×27×169
繰り返し・詰め替え
対応