テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの モップハンドル
レンタルモップ ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
約1310
規格
30
注文コード
88120986
品番
CL-333-230-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
全長・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレームが真ん中で折れ曲がり、糸の脱着がスムーズにできます。
全長(mm)
約1310
材質
金具:スチールにクロームメッキ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレ ン接着被膜
幅(mm)
約275
規格
30
用途
モップ本体、化学モップ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770