テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの モップハンドル
レンタルモップ ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88121013
品番
CL-333-290-0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
フレームが真ん中で折れ曲がり、糸の脱着がスムーズにできます。
全長(mm)
約1500
材質
金具:スチールにクロームメッキ、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)
約885
規格
90
用途
モップ本体、化学モップ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770