テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 化学モップ
レンタルモップ 糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅W(mm)
約575
注文コード
88121022
品番
CL-333-130-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
幅W
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レンタル用として繰り返し洗濯しても傷みが少なく、耐久性に優れています。
種類
化学モップ
用途
レンタルモップ専用替え糸、モップ替え糸
材質
外糸:綿100%特殊撚止加工、内糸:綿100%、布:綿100%、テープ:面100%
質量(g)
約290
規格
30
幅W(mm)
約575