テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 化学モップ
レンタルモップ 糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88121031
品番
CL-333-140-0
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レンタル用として繰り返し洗濯しても傷みが少なく、耐久性に優れています。
種類
化学モップ
用途
レンタルモップ専用替え糸、モップ替え糸
材質
外糸:綿100%特殊撚止加工、内糸:綿100%、布:綿100%、テープ:面100%
質量(g)
約420
規格
40
幅W(mm)
約700
繰り返し・詰め替え
対応