テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 化学モップ
レンタルモップ 糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88121047
品番
CL-333-160-0
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レンタル用として繰り返し洗濯しても傷みが少なく、耐久性に優れています。
種類
化学モップ
用途
レンタルモップ専用替え糸、モップ替え糸
材質
外糸:綿100%特殊撚止加工、内糸:綿100%、布:綿100%、テープ:面100%
質量(g)
約530
規格
60
幅W(mm)
約860
繰り返し・詰め替え
対応