シャインモップ スペア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88121065 品番CL-327-100-0
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャインモップのモップ替糸。

種類化学モップ 用途シャインモップ専用替え糸 材質糸:綿100%、布:綿100% 質量(g)約180 幅W(mm)420 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121065
2018-01-11
用途:
室内掃除時
教育・研究機関

使用後の洗濯も洗濯機でジャバジャバ洗えて、とても衛生的に使用しています。消毒液を使用しての使用になりますが、水の吸収も良く、とても良い買い物をしました。

対象商品:
88121065
2015-11-20
用途:
床の掃除に

これまでは、100均のものを使ってましたが、このタイプに買い替え、よごれがひどくなったため、購入。

よくホコリが取れるし、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする