ニュージャンボスプレー 420ml

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88121101 品番CE-486-042-0
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

化学モップ・化学ぞうきん吸着剤。
スプレーして乾かすだけで手軽に再生!
繰り返し使えてレンタルより経済的。
ホコリ吸着成分配合。

用途モップ専用のメンテナンス剤、吸着剤 成分液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料 トラスコ品番375-7269 容量(mL)420 質量(g)420 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
コインランドリー内の清掃

テラモト社製のモップを利用しています。埃の吸取りや床の輝きが復活します。
間違いのない商品です。

対象商品:
88121101
2024-07-22
用途:
工場内のモップ床清掃
テイエムエムサービス株式会社 様 (サービス業)

科学モップにスプレーすると、ワックスをしたような滑らかな動きとなり、
ほこりを吸い取ることができる

対象商品:
88121101
2021-11-01
用途:
モップの性能回復
教育・研究機関

職場の清掃担当者が使用しております。
モップの汚れ取りがよくなります。
ただ、廊下などで吹付を行うとその辺りが滑るようになるので注意です。

対象商品:
88121101
2020-09-27
用途:
家じゅうのモップに散布して使っています。
その他業種

ゴミが沢山付着してとれるし、静電気が起きないようで吹いた後がとってもきれい。

対象商品:
88121101
2019-02-04
用途:
家庭用
運輸・通信業

当製品モップを持っているので一緒にこのスプレーを購入しました。
このスプレーを塗布するだけで、ほこりの取れ具合が全然違います。
大満足です。

対象商品:
88121101
2018-05-09
用途:
店舗
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーしてモップを使うときれいになります。ぜんぜん違います。

対象商品:
88121101
2018-05-04
用途:
床掃除
サービス業

容量も多くて、価格も手頃なので。重宝しています。
使用時に乾かす手間がありますが、埃の吸着率があがるみたいです。

対象商品:
88121101
2018-03-08
用途:
科学モップのメンテ用
エス・エヌ・ケー株式会社 様 (製造業)

まだ使用はしていませんが、市販のものよりも安く買う事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする