ワックスモップ(本体のみ)

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88121117 品番CL-347-040-0
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。

用途ワックス用モップ、モップ本体 トラスコ品番432-0883 材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 幅(mm)約400 全長(mm)約1504 モップ寸法(mm)160×420 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※替糸は別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121117
2024-09-05
用途:
床の ワックス塗り
その他業種

モップのつけやすさ 塗りやすさ どちらも使いやすいです?

対象商品:
88121117
2023-04-14
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

梱包も適切で迅速に届きました。昔からテラモトのワックスモップを使っていたので、手にいれることができてよかったです。

対象商品:
88121117
2019-01-31
用途:
ハウスクリーニング
ライジング 様 (サービス業)

ムラなく綺麗にワックスがけ出来て大満足です!ありがとうございました!

1人が参考にしています
対象商品:
88121117
2017-12-15
用途:
フローリングの部屋の掃除
リフレハウスサービス 様 (建設業・工事業)

以前の物より引っかかりが目立たないですがパットがよく着きました

対象商品:
88121117
2015-08-31
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

満足

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする