ワックスモップ 替糸 40cm

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88121126 品番CL-347-140-0
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ワックスモップ替糸。ファスナー仕様で、糸の脱着が簡単。

用途ワックス用モップ、モップ替え糸 トラスコ品番432-0891 材質ポリエステル(吸水ポリエステル)100% 寸法(mm)160×420 質量(g)123 商品タイプ替糸 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121126
2023-04-14
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

梱包も適切で、迅速に到着しました。狙った通りのワックスパットで助かりました。

2022-05-11
用途:
ワックス塗布時
建設業・工事業

他社の商品と比べると軽いし使いやすいです。
いつもこれ買ってます。

対象商品:
88121126
2020-03-22
用途:
美装
サービス業

簡単に脱着できるのは作業効率を考えたときに良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88121126
2018-07-20
用途:
ハウスクリーニングで使用してます
サービス業

業務用で使用してます
ムラもなく使いやすいです
またよろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
88121126
2017-11-20
用途:
空室清掃時のワックス掛け

リピート購入。ベルクロの強度、使い始めは「弱いかな」と思いましたが使用には十分。

対象商品:
88121126
2017-12-27
用途:
床清掃
有限会社三光クリーナー 様 (サービス業)

今まで色んな物を使ってきましたが、とても使いやすく。大変、気に入っております。

対象商品:
88121126
2016-04-23
用途:
ワックス塗布
サービス業

もう少しマジックテープの強さが有ればと思いました。

対象商品:
88121126
2015-08-31
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする