テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの モップ絞り器・スクイザー
ワックスタンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88121135
品番
CL-347-800-0
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ワックス作業用タンク。ワックスモップを立てかけるフックや、適度な含有量に調節できる水切り用プレートがついています。用具類の収納もでき、キャスター付きのベースは収納時は蓋にすることもできます。
用途
ワックス作業用、キャスター付、収納
材質
タンク:ポリプロピレン、プレート:ステンレス、モップフック:ステンレス
質量(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約560×375×610
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770