テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの モップハンドル
キャッチハンドル(アルミ柄) 1336mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88121257
品番
CL-356-213-0
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
レバーを上げてモップ糸を挟むだけでセットできる小型モップです。モップ糸は別売
全長(mm)
約1336
用途
モップ柄、モップ本体、小型モップ
材質
頭:スチールにクロメートメッキ、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)
約180
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770