テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
キャッチハンドル 替糸 300g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88121293
品番
CL-356-730-1
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
キャッチハンドル専用のモップ替糸。
種類
水拭きモップ
用途
モップ替え糸、キャッチハンドル専用、綿101%
材質
糸:綿100%、メッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)
約300
寸法(幅W×長さL)(mm)
約240×250
繰り返し・詰め替え
対応