CE-441-400-0 モップ絞り器 B型 ハンドル付 テラモト 88121372

CE-441-400-0 モップ絞り器 B型 ハンドル付 テラモト 88121372
CE-441-400-0 モップ絞り器 B型 ハンドル付 テラモト 88121372

モップ絞り器 B型 ハンドル付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード88121372品番CE-441-400-0
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

軽い力でしっかり絞れるハンドル付きのモップ絞り器です。

用途
モップ絞りバケツ、ハンドルタイプ、スクイザー
容量(L)約14材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ローラー・ペダル:硬質ポリ塩化ビニール、フレーム:スチールにユニクロメッキ質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×405×288繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770

商品説明動画

モップ絞り器B型の使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121372
2019-01-08
用途: 床洗浄作業
サービス業

モップの絞りが簡単で誰でもらくらく作業となりました。

対象商品 : 88121372
2017-12-13
用途: 介護施設で使用
特定非営利活動法人さわやか防府

介護施設では、感染症(ノロウイルスなど)対策として、塩素系消毒剤を使用します。塩素は腐食性が強く鉄製部分は腐食します。少し高くてもよいので、すべてをステンレス製にしたものも作ってください。機能性は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする