テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの モップ絞り器・スクイザー
モップ絞り器S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88121381
品番
CE-766-010-5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
収納・持ち運びが便利なコンパクト設計のモップ絞り器です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モップ絞り器
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
容量(L)
約16
用途
モップ絞りバケツ、小型タイプ、スクイザー
材質
本体・ローラー:ポリプロピレン、フットバー:スチールに亜鉛メッキ
質量(kg)
約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×250×270
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770