テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 自由ホウキ
自在ホーキ アルミ伸縮柄 45cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88121512
品番
CL-380-645-0
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
完成品なので到着後すぐに使用できます。
軽くて使いやすいアルミ伸縮柄です。
用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
長さ(mm)
約940〜1535
材質
頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:アルミパイプ(伸縮)
幅(mm)
約450
質量(g)
600
種類
自在ホウキ
毛丈(mm)
40
アズワン品番
65-0334-06
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770