曜日別特売
CL-391-000-0 テーロンホーキ テラモト 88121555

 

CL-391-000-0 テーロンホーキ テラモト 88121555
CL-391-000-0 テーロンホーキ テラモト 88121555

テーロンホーキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
内容量1本注文コード88121555品番CL-391-000-0
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

プラスチック芯入りで、毛先の曲がりクセを防止します。
玄関やベランダなどのお掃除に手軽に使える安価なタイプ。

種類シダホウキ全長L(mm)約740材質毛:シダ100%、柄:木芯入塩化ビニールカバー繰り返し・詰め替え対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量5以上のご注文0/税込0
離島数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量5以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121555
2019-11-18
用途: 清掃作業時
ADS

家庭で玄関周りの掃き掃除にという方にはいいかもしれませんが、仕事でいろいろな箇所を様々な状況で使用するには少し重いかなと思います。「綺麗に清掃できる」ことに加え「疲れにくい」も仕事で使用する場合は大切な要素です。ほうきとしての機能は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする